Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZH2 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 Külső átmérő 3/16 W - 2 db | AC2DLE

APPROVED VENDOR 2HZH2 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 Külső átmérő 3/16 W - 2 db

Raktáron
Tétel: AC2DLE Modell: 2HZH2
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
€28.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdtömítés
színekFekete
Rod Dia számára.1"
Magasság5 / 16 "
Belül Dia.1"
Dia kívül.1.375 "
Tömítés Durometer95 A part
Tömítés anyagauretán
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-65 F és 220 F között
méretekuretán
típusB típusú polyseal
Szélesség3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.Tömítés anyagatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZF4 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 Külső átmérő 1/8 W - 2 db | AC2DKM 2HZF43 / 16 "1.25 "uretánB típusú polyseal1 / 8 "€23.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZG3 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 Külső átmérő 1/8 W - 2 db | AC2DKW 2HZG31 / 4 "1.25 "uretánB típusú polyseal1 / 8 "€26.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZJ4 R Rúdtömítés 1 ív x 1 1/2 külső átmérő 1/4 sz x 3/8 ma | AC2DLR 2HZJ43 / 8 "1.5 "uretánB típusú polyseal1 / 4 "€16.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZN9 R Rúdtömítés 1 ív x 1 1/4 külső átmérő 1/8 sz x 1/4 ma | AC2DNB 2HZN91 / 4 "1.25 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z1 / 8 "€13.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZP4 R Od Tömítés 1 Id x 1 3/8 Külső átmérő 3/16 Sz x 5/16 M | AC2DNF 2HZP45 / 16 "1.375 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z3 / 16 "€12.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZH2 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 Külső átmérő 3/16 W - 2 db
€28.63 /Mértékegység