Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1192M-A racsnis csavarkulcs 9 x 10 mm | AA8XFE 1ANC5

PROTO J1192M-A racsnis csavarkulcs 9 x 10 mm

Raktáron
Tétel: AA8XFE Modell: J1192M-AKereszthivatkozás: 1ANC5
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
€32.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis dobozkulcs
befejezkróm
Rugalmas fej0 fok
Fejméret9 x 10mm
AnyagAcél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma6
Eltolt0 fok
Teljes hossz5.5 "
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusMetric
Méret9 x 10 mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarkulcs stílusbefejezMin. ArclengésPontok számaTeljes hosszIrányváltóSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J1196-A racsnis csavarkulcs 5/8 x 3/4 hüvelykes horog | AA8WZM 1AMX4 J1196-ATüske, kettős végTeljes lengyel0 fok128.125 "IgenSAE5/8 x 3/4 "€44.37
PROTO J1194LO racsnis csavarkulcs 5/8 x 11/16 hüvelyk | AF6PWT 1UK97 J1194LOStandard Teljes lengyel5 fok128.125 "IgenSAE5/8 x 11/16 "€62.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1192M-A racsnis csavarkulcs 9 x 10 mm
€32.00 /Mértékegység