Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AR ÉSZAK-AMERIKA AR40235 Pump Valve Disabler 3000 Psi 3-1/4 In | AC8JEW 3ANW1

A.R. NORTH AMERICA AR40235 Szivattyúszelep tiltó 3000 Psi 3-1/4 In

Raktáron
Tétel: AC8JEW Modell: AR40235Kereszthivatkozás: 3ANW1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€210.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyúszelep letiltó
Méretek1-1 / 4 "W x 3-1 / 4" L
AnyagSárgaréz / rozsdamentes acél
Max. Folyadék hőmérséklete160 fok F
Max. Nyomás3000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8413919080
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellMéretekMax. NyomásÁr
AR ÉSZAK-AMERIKA AR40161 Szivattyúszelep Disabler 4000 Psi 3-1/4 In | AC8JEX 3ANW2 AR401611-1 / 4 "W x 3-1 / 4" L4000 psi€183.54
AR ÉSZAK-AMERIKA AR40236 Szivattyúszelep tiltó 4000 Psi 3-3/4 In | AC8JEY 3ANW3 AR402361-1 / 2 "W x 3-3 / 4" L4000 psi€198.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR40235 Szivattyúszelep tiltó 3000 Psi 3-1/4 In
€210.23 /Mértékegység