Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J10038T ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 2-3 / 8 hüvelyk 12 pont | AF7JJA 21GT42

PROTO J10038T ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 2-3/8 hüvelykes 12 pontos

Raktáron
Tétel: AF7JJA Típus: J10038TKereszthivatkozás: 21GT42
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
€190.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz3.25 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret2.375 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8315
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8204200000

Termék részletek:

    • A Proto J10038T egy ütőaljzat, amelyet minden olyan helyen való használatra terveztek, ahol motoros meghajtószerszámra van szükség a rögzítőelemek beszereléséhez vagy eltávolításához.
    • Ez a 12 pontos Proto aljzat ideális a könnyű javításokhoz, és éllel ellátott nyílásokkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a meghajtó szerszámhoz való csatlakozást, és nagy hézagfuratokkal, amelyek megfelelnek az ipari előírásoknak.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretÁr
PROTO J10018SS Impact Socket 1 hüvelykes meghajtó 1-1/8 hüvelykes 4 Pt | AA2DKQ 10E393 J10018SSFekete oxid4Négyzet2.5 "1.125 "€87.93
PROTO J10024SS ütközőhüvely 1 hüvelykes meghajtó 1-1 / 2 hüvelyk 4 hüvelykes | AA2DKR 10E394 J10024SSFekete oxid4Négyzet2 13 / 16 "1.5 "€115.71
PROTO J10023S ütközőhüvely 1 hüvelykes meghajtó 1-7 / 16 hüvelyk 8 Pt | AA2GMJ 10H793 J10023SOlajozott - fekete oxid8Dupla négyzet2 13 / 16 "1.437 "€134.21
PROTO J10024S ütési foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-1/2 hüvelykes 8 Pt | AA2GMK 10H794 J10024SOlajozott - fekete oxid8Dupla négyzet2 13 / 16 "1.5 "€114.26
PROTO J10026S ütközőhüvely 1 hüvelykes meghajtó 1-5 / 8 hüvelyk 8 Pt | AA2GML 10H795 J10026SOlajozott - fekete oxid8Dupla négyzet3.5 "1.625 "€142.30
PROTO J10028S ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-3/4 hüvelykes 8 Pt | AA2GMN 10H797 J10028SOlajozott - fekete oxid8Dupla négyzet3.5 "1.75 "€183.47
PROTO J10029S ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-13/16 hüvelykes 8 Pt | AA2GMP 10H798 J10029SOlajozott - fekete oxid8Dupla négyzet3.5 "1-13 / 16 "€199.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J10038T ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 2-3/8 hüvelykes 12 pontos
€190.78 /Mértékegység