Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J10018SS Impact Socket 1 hüvelykes meghajtó 1-1/8 hüvelykes 4 Pt | AA2DKQ 10E393

PROTO J10018SS ütközőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-1/8 hüvelykes 4 pont

Raktáron
Tétel: AA2DKQ Típus: J10018SSKereszthivatkozás: 10E393

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€90.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma4
Output TypeNégyzet
Teljes hossz2.5 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1.125 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8685
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Proto J10018SS egy ütőaljzat, amelyet úgy terveztek, hogy ellenálljon az ütőszerszámokhoz kapcsolódó nagy nyomatéknak és erőnek az ismétlődő alkalmazások során.
    • Nagy szilárdságú acélszerkezettel rendelkezik, amely segít minimalizálni a falvastagságot, és hozzáférést biztosít a rögzítőelemekhez a mélyedésekben, valamint ott, ahol anyák és csavarok kinyúlnak.
    • Ez a Proto aljzat nagy hézaglyukakkal, koncentrikus nyílással és anyavég letöréssel rendelkezik, amely lehetővé teszi a foglalat könnyű elhelyezését a rögzítőelemeken.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretÁr
PROTO J10024SS ütközőhüvely 1 hüvelykes meghajtó 1-1 / 2 hüvelyk 4 hüvelykes | AA2DKR 10E394 J10024SSFekete oxid4Négyzet2 13 / 16 "1.5 "€118.46
PROTO J10023S ütközőhüvely 1 hüvelykes meghajtó 1-7 / 16 hüvelyk 8 Pt | AA2GMJ 10H793 J10023SOlajozott - fekete oxid8Dupla négyzet2 13 / 16 "1.437 "€134.21
PROTO J10024S ütési foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-1/2 hüvelykes 8 Pt | AA2GMK 10H794 J10024SOlajozott - fekete oxid8Dupla négyzet2 13 / 16 "1.5 "€114.26
PROTO J10026S ütközőhüvely 1 hüvelykes meghajtó 1-5 / 8 hüvelyk 8 Pt | AA2GML 10H795 J10026SOlajozott - fekete oxid8Dupla négyzet3.5 "1.625 "€144.38
PROTO J10028S ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-3/4 hüvelykes 8 Pt | AA2GMN 10H797 J10028SOlajozott - fekete oxid8Dupla négyzet3.5 "1.75 "€183.47
PROTO J10029S ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-13/16 hüvelykes 8 Pt | AA2GMP 10H798 J10029SOlajozott - fekete oxid8Dupla négyzet3.5 "1-13 / 16 "€200.88
PROTO J10030S ütési foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-7/8 hüvelykes 8 Pt | AA2GMQ 10H799 J10030SOlajozott - fekete oxid8Dupla négyzet3.5 "1.875 "€233.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J10018SS ütközőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-1/8 hüvelykes 4 pont
€90.97 /Mértékegység