Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA004 Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph | AD4CAG 41D398

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA004 2. osztályú transzformátor 24vac 100 Va 1 Ph

Raktáron
Tétel: AD4CAG Modell: TR100VA004Kereszthivatkozás: 41D398

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€86.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység2.523 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaszobai
Magasság3.041 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120/240/277/480 VAC
FelszerelésLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés100
Szélesség4.173 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8504314065
Származási országCN

Termék részletek:

Functional Devices, Inc. A RIB TR100VA004 2. osztályú transzformátor a magasabb feszültségeket biztonságos és szabványos, 2. osztályú alacsony feszültségszintekre alakítja át. Ezt a transzformátort olyan eszközök vezérlésére használják, mint a termosztátok, relék és elektronikus alkatrészek HVAC rendszerekben, világításvezérlők és ipari automatizálás.

Jellemzők:

  • Functional Devices, Inc. A 100. osztályú RIB TR004VA2 transzformátor több bemeneti feszültséggel rendelkezik, hogy a bemeneti feszültségek széles skáláját támogassa, beleértve a 120 VAC, 240 VAC, 277 VAC és 480 VAC.
  • 100 VA névleges feszültséggel rendelkezik a HVACR vezérlőrendszerek különféle terheléseinek kezelésére.
  • Ez a 2. osztályú transzformátor megszakítóval van felszerelve, amely növeli a biztonságot a túlterhelés és a hibák elleni védelem révén.
  • Pigtailekkel van felszerelve az elsődleges csatlakoztatáshoz, ami leegyszerűsíti a bekötési folyamatot.
  • Ez a 2. osztályú transzformátor kettős 1/2-es agy- és lábrögzítéssel rendelkezik, amely rugalmasságot biztosít a telepítés során a különböző alkalmazásokhoz.
  • Nyitott tokozási stílust tartalmaz, amely lehetővé teszi a belső alkatrészek könnyű hozzáférését és láthatóságát, megkönnyítve a karbantartást és a hibaelhárítást a HVAC-vezérlésben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen előnyökkel jár a felhasználók számára a Functional Devices TR100VA004 Class 2 transzformátor nyitott tokozási stílusa?

V. A nyitott ház stílusa könnyű hozzáférést és láthatóságot tesz lehetővé a belső alkatrészekhez, megkönnyítve a karbantartást és a hibaelhárítást.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a 2. osztályú transzformátort?

A.

  • A transzformátort száraz, jól szellőző helyre kell felszerelni, hő- és nedvességforrásoktól távol. A területen megfelelő helyet kell biztosítani a karbantartáshoz és a szervizeléshez is.
  • A transzformátort biztonságosan sík felületre kell rögzíteni a transzformátor súlyának és méretének megfelelő csavarok vagy konzolok segítségével. A rögzítési felületnek mentesnek kell lennie minden törmeléktől, és elbírnia kell a transzformátor súlyát.
  • A vezetékek csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a transzformátor tápellátása ki van kapcsolva. Csatlakoztassa az elsődleges és a szekunder vezetékeket a transzformátorhoz mellékelt kapcsolási rajz szerint. A vezetékezést szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie, aki rendelkezik az elektromos berendezések biztonságos kezeléséhez szükséges ismeretekkel és tapasztalattal.
  • A huzalozás befejezése után a transzformátort ellenőrizni kell, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik. Ezt multiméterrel vagy feszültségmérővel lehet megtenni. Ha bármilyen problémát észlel, azokat a transzformátor üzembe helyezése előtt orvosolni kell.
  • Miután a transzformátort tesztelték, és megállapították, hogy megfelelően működik, üzembe helyezhető. Győződjön meg arról, hogy a transzformátor megfelelően fel van tüntetve a feszültség- és teljesítményértékekkel, és minden szükséges biztonsági óvintézkedést megtettek a berendezés működtetése során.

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségMélységA ház értékeléseFázisVA minősítésSzélességHáz típusaMagasságÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3"€54.38
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA014 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Nem értékelt1503.44 "szobai3.06 "€58.49
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3.06 "€60.23
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA001 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3"€64.12
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.06 "€62.13
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA005 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.03 "€75.00
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt11004"szobai3.03 "€71.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA004 2. osztályú transzformátor 24vac 100 Va 1 Ph
€86.65 /Mértékegység