Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J10024SS ütközőhüvely 1 hüvelykes meghajtó 1-1 / 2 hüvelyk 4 hüvelykes | AA2DKR 10E394

PROTO J10024SS ütközőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-1/2 hüvelykes 4 pont

Raktáron
Tétel: AA2DKR Típus: J10024SSKereszthivatkozás: 10E394
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
€115.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma4
Output TypeNégyzet
Teljes hossz2 13 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1.5 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Proto J10024SS egy ütőaljzat, amely ideális a makacs vagy sérült kötőelemekhez, valamint a puha anyagokból készült rögzítőkhöz.
    • Ez az 1-1/2 hüvelykes Proto aljzat oldalsó reteszelő furatokkal, hajtásvégi letöréssel és négy rögzítővel rendelkezik, hogy gyors, pozitív kapcsolódást biztosítson a meghajtószerszámmal a foglalat meghajtó falán.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretÁr
PROTO J10018SS Impact Socket 1 hüvelykes meghajtó 1-1/8 hüvelykes 4 Pt | AA2DKQ 10E393 J10018SSFekete oxid4Négyzet2.5 "1.125 "€87.93
PROTO J10023S ütközőhüvely 1 hüvelykes meghajtó 1-7 / 16 hüvelyk 8 Pt | AA2GMJ 10H793 J10023SOlajozott - fekete oxid8Dupla négyzet2 13 / 16 "1.437 "€134.21
PROTO J10024S ütési foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-1/2 hüvelykes 8 Pt | AA2GMK 10H794 J10024SOlajozott - fekete oxid8Dupla négyzet2 13 / 16 "1.5 "€114.26
PROTO J10026S ütközőhüvely 1 hüvelykes meghajtó 1-5 / 8 hüvelyk 8 Pt | AA2GML 10H795 J10026SOlajozott - fekete oxid8Dupla négyzet3.5 "1.625 "€142.30
PROTO J10028S ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-3/4 hüvelykes 8 Pt | AA2GMN 10H797 J10028SOlajozott - fekete oxid8Dupla négyzet3.5 "1.75 "€183.47
PROTO J10029S ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-13/16 hüvelykes 8 Pt | AA2GMP 10H798 J10029SOlajozott - fekete oxid8Dupla négyzet3.5 "1-13 / 16 "€199.57
PROTO J10030S ütési foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-7/8 hüvelykes 8 Pt | AA2GMQ 10H799 J10030SOlajozott - fekete oxid8Dupla négyzet3.5 "1.875 "€233.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J10024SS ütközőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-1/2 hüvelykes 4 pont
€115.71 /Mértékegység