PROTEAM 107146 Quietpro háti porszívó 11 Lb. | AG3FRM 33KE25

PROTEAM 107146 Quietpro háti porszívó 11 Lb.

Raktáron
Tétel: AG3FRM Típus: 107146Kereszthivatkozás: 33KE25

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,131.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételQuietPro (TM) hátizsákos porszívó
Légáramlat106 cfm magas / 74 cfm alacsony
erősítők7.2 5.1 magas / XNUMX alacsony
Vezetékhossz50 láb.
Szűrő típusaHEPA
Tömlő Dia.1.25 "
Tömlő hossza54 "
Nettó súly11 font
Motorok száma1
Hangszint60 51 magas / XNUMX alacsony
Statikus nyomás82 "Magas / 45" Alacsony
Tartályméret6 qt.
3 év Alkatrészek / munkaerő és motor, élettartam öntött testrészeken
Watts864 612 magas / XNUMX alacsony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.48
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)81.79
Hajószélesség (cm)34.54
HS-kód8508110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTEAM 107146 Quietpro háti porszívó 11 Lb.
€1,131.34 /Mértékegység