Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCB7 reteszelő rugós rögzítőcsavar | AB3BAX

APPROVED VENDOR 1RCB7 reteszelő rugós rögzítőcsavar

Raktáron
Tétel: AB3BAX Modell: 1RCB7
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
€2.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Bolt
Szem belül Dia.11 / 16 "
Szemhossz3 / 8 "
A szem szélessége5 / 16 "
befejezkróm
Magasság2.5 "
AnyagAcél
Max. Betöltés165 font
Teljes hossz2.375 "
Méret2.375 "
Snap nyitás5 / 8 "
Vastagság1 / 4 "
típusReteszelő tavasz
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságSzem belül Dia.SzemhosszSzélességMagasságMax. BetöltésTeljes hosszMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCB9 reteszelő rugós rögzítőcsavar | AB3BAY 1RCB95 / 16 "15 / 16 "1 / 2 "5 / 16 "3.25 "315 font3.25 "3.125 "€4.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCC2 Bepattanó csavar reteszelő acél 4 hüvelykes | AB3BAZ 1RCC25 / 16 "5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "4"360 font4"3-5 / 16 "€4.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCB7 reteszelő rugós rögzítőcsavar
€2.04 /Mértékegység