Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP TYS12-470-10 kábelkötegelő, 12 hüvelykes metálszürke - 10 db-os csomag | AE9FJM 6JE46

TY-RAP TYS12-470-10 kábelkötegelő, 12 hüvelykes metálszürke – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9FJM Modell: TYS12-470-10Kereszthivatkozás: 6JE46
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
€36.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelköteg
AlapanyagFém
színekFémes szürke
DesignMulti Lock
AdóExtra nagy teherbírás
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz12 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Csomag Dia.4"
Fém detektálhatóIgen
Temp. Hatótávolság-112 foktól 1000 fokig F
Szakítószilárdság250 font.
Vastagság0.01 "
UL típus21
Szélesség0.47 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Csomag Dia.AlapanyagszínekFém detektálhatóSzerelő furat méreteTemp. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságÁr
TY-RAP TY25MX-A kábelkötegelő, 7.31 hüvelykes fekete - 100 darabos csomag | AB2XLA 1PLA7 TY25MX-A1.75 "NejlonFeketeNem--40 foktól 221 fokig F50 font0.048 "€86.53
TY-RAP TY27MX-A kábelkötegelő 13.4 hüvelykes fekete - 50 db-os csomag | AB2XLB 1PLA8 TY27MX-A3.5 "NejlonFeketeNem--40 foktól 221 fokig F120 font.0.063 "€171.67
TY-RAP TY533M kábelkötegelő 4 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UZN 3KH18 TY533M0.63 "NejlonTermészetesNem#4-40 foktól 185 fokig F18 font0.03 "€63.89
TY-RAP TY534M kábelkötegelő 6 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UZQ 3KH20 TY534M1.25 "NejlonTermészetesNem#8-40 foktól 185 fokig F40 font0.04 "€74.74
TY-RAP TY534MX kábelkötegelő 6 hüvelykes fekete - 100 darabos csomag | AC9UZR 3KH21 TY534MX1.25 "NejlonFeketeNem#8-40 foktól 185 fokig F40 font0.04 "€142.28
TY-RAP TY535M kábelkötegelő, 7.8 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UZT 3KH22 TY535M1.75 "NejlonTermészetesNem#10-40 foktól 185 fokig F50 font0.04 "€70.23
TY-RAP TY535MX kábelkötegelő 7.8 hüvelykes fekete - 100 darabos csomag | AC9UZU 3KH23 TY535MX1.75 "NejlonFeketeNem#10-40 foktól 185 fokig F50 font0.04 "€100.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP TYS12-470-10 kábelkötegelő, 12 hüvelykes metálszürke – 10 db-os csomag
€36.75 /Mértékegység