SHAW PLUGS Marine Snap-Tite rozsdamentes acél mechanikus tágulási dugók, 0-1 hüvelyk


A Shaw Snap-Tite mechanikus tágulási dugókat úgy tervezték, hogy alacsony nyomású tömítést hozzanak létre a kör alakú nyílásokban. Segítenek a víz-, csatorna- és vízvezeték-rendszerek javításában és tesztelésében.

Szűrő
Korcsoport: Felnőtt , Nem: Egynemű
StílusModellNévleges méretMin. Dia.Max. ÁtmérőMax. EllennyomástípusAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
51403
1 / 2 "---Snap-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€46.63
A
51407
3 / 4 "---Snap-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€57.06
A
51401
3 / 8 "0.38 "0.405 "25 láb fejSnap-TiteNeorén gumi, rozsdamentes acél€41.20
A
51405
5 / 8 "0.61 "0.675 "25 láb fejSnap-TiteSárgaréz, neoprén gumi, rozsdamentes acél€47.61
A
51409
7 / 8 "---Snap-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€63.72
A
51402
7 / 16 "0.41 "0.4725 "25 láb fejSnap-TiteSárgaréz, neoprén gumi, rozsdamentes acél€43.01
A
51406
11 / 16 "0.66 "0.7425 "25 láb fejSnap-TiteSárgaréz, neoprén gumi, rozsdamentes acél€51.60
A
51408
13 / 16 "0.78 "0.8775 "25 láb fejSnap-TiteSárgaréz, neoprén gumi, rozsdamentes acél€56.46
A
51410
31 / 32 "0.94 "1.046 "25 láb fejSnap-TiteSárgaréz, neoprén gumi, rozsdamentes acél€63.89

Működési mechanizmus

  • A bütyök fogantyújának elfordításával a tömítést kiterjesztheti.
  • Pattintsa le a fogantyút a csőnyílások bezárásához.

Jellemzők

  • Ezek a dugók rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, és 0 és 1 hüvelyk közötti belső átmérőjű csövekhez készültek.
  • Neoprén gumi tömítéssel rendelkeznek, amely elnyeli az ütéseket és véd a víz és a por behatolásától.
  • A Snap-Tite kialakítás lehetővé teszi a használatát ott, ahol gyors csatlakoztatásra és leválasztásra van szükség.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a maximális ellennyomás, amit ezek a dugók bírnak?

Maximum 25 láb fej ellennyomást tudnak tartani.

Mi a légellennyomás?

A légellennyomás az a nyomás, amelyet a dugó el tud viselni anélkül, hogy elmozdulna.

Milyen átmérőjűek ezek a mechanikus tágulási dugók?

0.405 és 1.046 hüvelyk közötti átmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?