Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24861.019.0050 Gépcsavaros rácsos 10-24 X 1/2 L, 100PK | AB9NNK 2EE93

APPROVED VENDOR U24861.019.0050 Csavaros rácsos gép, 10-24 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NNK Modell: U24861.019.0050Kereszthivatkozás: 2EE93 / 127G31
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
€4.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.448 "
Fejmagasság0.118 "
fej típusaKöteg
Hossz1 / 2 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.019.0050 Csavaros rácsos gép, 10-24 X 1/2 L, 100PK
€4.17 /csomag