PRO-LINE TLC-4ELQS lemezgörgő készlet 275 Lb 4 hüvelyk átmérővel - 4 db-os csomag | AA7MNT 16D642

PRO-LINE TLC-4ELQS lemezgörgő készlet 275 Lb 4 hüvelyk átmérővel – 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA7MNT Modell: TLC-4ELQSKereszthivatkozás: 16D642

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€345.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkerék készlet
Fék típusaTeljes zár
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportLemezkerék készlet
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
durométert95 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság1-3 / 4 x 3 "
Terhelési érték275 font
Zárás típusaTeljes zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3 / 4 x 3 "
Teljes magasság5.187 "
Lemezméret2-3 / 8 x 3 "
Lemezvastagság0.155 "
lemez típusaC
VersenypályaKettős labda
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő4"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PRO-LINE TLC-4HDQS tányérgörgő készlet 275 Lb 4 hüvelyk átmérő - 4 db | AA7MNR 16D641 TLC-4HDQS€396.46
PRO-LINE TLC-4MVSQS lemezgörgő készlet 275 Lb 4 hüvelyk átmérővel - 4 db-os csomag | AA7MNU 16D643 TLC-4MVSQS€345.49
PRO-LINE TLC-4DNQS lemezgörgő készlet 275 Lb 4 hüvelyk átmérővel - 4 db-os csomag | AA7MNV 16D644 TLC-4DNQS€345.49
PRO-LINE TLC-4BQS lemezgörgő készlet 275 Lb 4 hüvelyk átmérővel - 4 db-os csomag | AA7MNW 16D645 TLC-4BQS€345.49
PRO-LINE HD/TLC-4627 lemezgörgő készlet 275 Lb 4 hüvelyk átmérővel - 4 db-os csomag | AA8CDB 16Y922 HD / TLC-4627€374.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRO-LINE TLC-4ELQS lemezgörgő készlet 275 Lb 4 hüvelyk átmérővel – 4 db-os csomag
€345.49 /Mértékegység