Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRO-LINE HD/TLC-4627 lemezgörgő készlet 275 Lb 4 hüvelyk átmérővel - 4 db-os csomag | AA8CDB 16Y922

PRO-LINE HD/TLC-4627 lemezgörgő készlet 275 Lb 4 hüvelyk átmérővel – 4 db

Raktáron
Tétel: AA8CDB Típus: HD/TLC-4627Kereszthivatkozás: 16Y922
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
€374.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkerék készlet
Fék típusaTeljes zár
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportLemezkerék készlet
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
durométert95 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság1-3 / 4 x 3 "
Terhelési érték275 font
Zárás típusaTeljes zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3 / 4 x 3 "
Teljes magasság5.187 "
Lemezméret2-3 / 8 x 3 "
Lemezvastagság0.155 "
lemez típusaC
VersenypályaKettős labda
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő4"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.63
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PRO-LINE TLC-4HDQS tányérgörgő készlet 275 Lb 4 hüvelyk átmérő - 4 db | AA7MNR 16D641 TLC-4HDQS€396.46
PRO-LINE TLC-4ELQS lemezgörgő készlet 275 Lb 4 hüvelyk átmérővel - 4 db-os csomag | AA7MNT 16D642 TLC-4ELQS€345.49
PRO-LINE TLC-4MVSQS lemezgörgő készlet 275 Lb 4 hüvelyk átmérővel - 4 db-os csomag | AA7MNU 16D643 TLC-4MVSQS€345.49
PRO-LINE TLC-4DNQS lemezgörgő készlet 275 Lb 4 hüvelyk átmérővel - 4 db-os csomag | AA7MNV 16D644 TLC-4DNQS€345.49
PRO-LINE TLC-4BQS lemezgörgő készlet 275 Lb 4 hüvelyk átmérővel - 4 db-os csomag | AA7MNW 16D645 TLC-4BQS€345.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRO-LINE HD/TLC-4627 lemezgörgő készlet 275 Lb 4 hüvelyk átmérővel – 4 db
€374.18 /Mértékegység