Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRO-LINE 107-402NL golyóscsap sárgaréz teljes port 3/8 hüvelykes | AF9TTE 30UN19

PRO-LINE 107-402NL golyóscsap sárgaréz teljes port 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9TTE Modell: 107-402NLKereszthivatkozás: 30UN19
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
€23.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagRozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésTeljes kikötő
TeljesítésMSS SP-110, WW-V-35, II. Típus, A osztályú 3. stílus, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, ólommentes
Kapcsolat típusaFPT x FPT
FogantyúDacromet bevonatú acél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 8 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaKovácsolt sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 300 fokig F
Szelep felépítéseLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)4.5
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)2.44
HS-kód8481801085

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésCsőméretÁr
PRO-LINE 107-403NL golyóscsap sárgaréz teljes port 1/2 hüvelykes | AF9TTC 30UN17 107-403NLMSS SP-110, WW V-35, II. Típus, A osztályú 3. stílus, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, ólommentes1 / 2 "€26.14
PRO-LINE 107-401NL golyóscsap sárgaréz teljes port 1/4 hüvelykes | AF9TTD 30UN18 107-401NLMSS SP-110, WW V-35, II. Típus, A osztályú 3. stílus, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, ólommentes1 / 4 "€19.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRO-LINE 107-402NL golyóscsap sárgaréz teljes port 3/8 hüvelyk
€23.07 /Mértékegység