PRESTO EMELÉSEK PPS2200-125AS Állítható alapfelrakó 2200 Lb 83 hüvelyk magasság | AC2EHE 2JFE4

PRESTO LIFTS PPS2200-125AS Állítható alapfelrakó 2200 Lb 83 hüvelyk magasság

Tétel: AC2EHE Típus: PPS2200-125ASKereszthivatkozás: 2JFE4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€21,556.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható alaprakodó
Alaplábak belül Dim.40–50 ”
Alaplábak kívül Dim.48–58 ”
Görgős keréktípuspoliuretán
Villa hossza42 "
Villa szélessége6"
Emelési magasság max.125 "
Emelési magasság min.2.75 "
Terhelhetőség2200 font
Terhelésközpont24 "
Teljes magasság85 1 / 6 "
Teljes hossz74 "
Teljes szélesség48–58 ”
Powered By(2) 12 V-os elemek
Feszültség24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 748.43
Hajó magassága (cm)215.9
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
PRESTO EMELÉSEK PPS2200-62NAS Állítható alapfelrakó 2200lb 79 hüvelyk magasság | AC2EHD 2JFE2 PPS2200-62NAS62 "80 "69 "58 "€12,974.18
ajánlatkérés
PRESTO EMELÉSEK PPS2200-101AS Állítható alapfelrakó 2200 Lb 73 hüvelyk magasság | AC2EHF 2JFE6 PPS2200-101AS101 "73–112 1/2 ”73 "48–58 ”€16,494.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRESTO LIFTS PPS2200-125AS Állítható alapfelrakó 2200 Lb 83 hüvelyk magasság
€21,556.92 /Mértékegység