PRESTO LIFTS

A Presto Lifts kiterjedt katalógusa ollós emelőasztalokat, platformlifteket és targoncákat tartalmaz. Gyors pneumatikus ollós emelőasztalok előnyösek nagy terhek emelésében. Ezek az egységek emelést egy nagy teherbírású légzsákrendszer révén érnek el, amely nem igényel további áramot. Ezek az asztalok szabványos talapzatvezérléssel rendelkeznek az emelési vagy süllyesztési tevékenységek figyelésére, valamint egy nyomáscsökkentő szeleppel a szükséges hidraulikus nyomás biztosításához. A márka gyárt is rakodók amelyek ideálisak nehéz berendezések emelésére és egymásra rakására raktárakban vagy a dokkban. Ezek a motorok vészleállító kapcsolóval és biztonsági kulcsos kapcsolóval rendelkeznek, hogy megvédjék a gépet és a kezelőket meghibásodás esetén. A Presto Lifts is kínál lábbal működtetett targonca az erőfeszítés nélküli emeléshez. Ez a kompakt berendezés szabványos ajtónyíláson is átfér, és szűk helyeken is működik.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

PRESTO LIFT Targoncák

Targonca(2 termék)

PRESTO LIFTS Platform liftek

Platformemelők(1 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Presto Lifts modellszámai általában keresztezik az egyenértékű Autoquip és Dayton MPN-eket. Tehát, ha olyan emelőberendezést keres, mint a targonca vagy a platformfelvonó, amely vagy elfogyott vagy elavult, akkor valószínűleg Raptor Supplies rendelkezésre áll az alternatív termék.

Szállítás

Ezek a Presto Lifts termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a Presto Lifts tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

A Presto Liftekről

A Presto Lifts kiterjedt katalógusa ollós emelőasztalokat, platformlifteket és targoncákat tartalmaz. Gyors pneumatikus ollós emelőasztalok előnyösek nagy terhek emelésében. Ezek az egységek emelést egy nagy teherbírású légzsákrendszer révén érnek el, amely nem igényel további áramot. Ezek az asztalok szabványos talapzatvezérléssel rendelkeznek az emelési vagy süllyesztési tevékenységek figyelésére, valamint egy nyomáscsökkentő szeleppel a szükséges hidraulikus nyomás biztosításához. A márka gyárt is rakodók amelyek ideálisak nehéz berendezések emelésére és egymásra rakására raktárakban vagy a dokkban. Ezek a motorok vészleállító kapcsolóval és biztonsági kulcsos kapcsolóval rendelkeznek, hogy megvédjék a gépet és a kezelőket meghibásodás esetén. A Presto Lifts is kínál lábbal működtetett targonca az erőfeszítés nélküli emeléshez. Ez a kompakt berendezés szabványos ajtónyíláson is átfér, és szűk helyeken is működik.

Főbb kereskedelmi nevek

Presto PowerStak

Presto PowerStak

A PPS2200 sorozatú PowerStak targoncák teknős sebességű funkcióval rendelkeznek a szűk helyeken való manőverezéshez, valamint egy Belly Bump kapcsolóval, amely lehetővé teszi az automatikus tolatást. Ezeket a targoncákat villás és állítható terpeszű konfigurációs stílusban kínáljuk nyitott aljú raklapokhoz.

PowerJak motoros raklapemelő

PowerJak motoros raklapemelő

A PowerJak motoros raklaptargoncák motoros emelővel és meghajtással rendelkeznek a raklaprakományok könnyű szállításához. Ezek a targoncák kényelmesebbek és gazdaságosabbak, mint a kézi raklapemelők és a ráülős eszközök.

A Presto megnöveli a versenyelőnyöket

LiftStik PLS53-150 modell

LiftStik PLS53-150 modell

A LiftStik PLS53-150 modell kompakt kialakítású, erőteljes emelést és kiváló manőverezhetőséget kínál. Könnyű szerkezetű, alatta lévő kerekekkel a kiváló kezelhetőség és stabilitás érdekében. Ennek az emelőnek az ergonomikus fogantyúja és az ujjbegyű emelésvezérlő kapcsolója könnyű hozzáférést biztosít.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a PowerJak raklapemelők teherbírása?

A PowerJak raklapemelők különféle modellekben kaphatók, 3000 és 4500 font közötti teherbírással.

Mekkora az ollós emelőasztalok teherbírása?

A márka ollós emelőasztalokat kínál 2000 vagy 4000 font kapacitású változatban.

Az ollós emelőasztalok mozgathatók?

A Presto Lifts ollós emelőasztalok álló helyzetben vannak, és a padlóhoz kell rögzíteni.