PRESTO EMELÉSEK PPS2200-62NAS Állítható alapfelrakó 2200lb 79 hüvelyk magasság | AC2EHD 2JFE2

PRESTO LIFTS PPS2200-62NAS állítható alapfelrakó 2200 lb 79 hüvelykes magasság

Tétel: AC2EHD Típus: PPS2200-62NASKereszthivatkozás: 2JFE2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€15,698.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható alaprakodó
Alaplábak belül Dim.40–50 ”
Alaplábak kívül Dim.48–58 ”
Görgős keréktípuspoliuretán
Villa hossza42 "
Villa szélessége6"
Emelési magasság max.62 "
Emelési magasság min.2.75 "
Terhelhetőség2200 font
Terhelésközpont24 "
Teljes magasság80 "
Teljes hossz69 "
Teljes szélesség58 "
Powered By(2) 12 V-os elemek
Feszültség24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 566.99
Hajó magassága (cm)203.2
Hajó hossza (cm)175.26
Hajószélesség (cm)124.46
HS-kód8427108090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
PRESTO EMELÉSEK PPS2200-125AS Állítható alapfelrakó 2200 Lb 83 hüvelyk magasság | AC2EHE 2JFE4 PPS2200-125AS125 "85 1 / 6 "74 "48–58 ”€17,815.64
ajánlatkérés
PRESTO EMELÉSEK PPS2200-101AS Állítható alapfelrakó 2200 Lb 73 hüvelyk magasság | AC2EHF 2JFE6 PPS2200-101AS101 "73–112 1/2 ”73 "48–58 ”€16,494.55
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRESTO LIFTS PPS2200-62NAS állítható alapfelrakó 2200 lb 79 hüvelykes magasság
€15,698.76 /Mértékegység