Precíziós tekercsek W101912N fűtőtekercs 450cfm 1.3gpm 4 x 11 x 14 | AE3VRZ 5GEM5

PRECISION COILS W101912N fűtőspirál 450cfm 1.3gpm 4 x 11 x 14

Raktáron
Tétel: AE3VRZ Típus: W101912NKereszthivatkozás: 5GEM5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€743.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtőtekercs
Légáramlat450 cfm
Burkolat anyaga16 ga. Galvanizált acél
Kapcsolat típusaMPT réz
Áramlási kapacitás1.3 gpm
A hírcsatornák száma1
Sorok száma1
Teljes befogadóképesség, űrtartalom12.7 mbh
CsőanyagRéz
Cső kívül Dia.5 / 8 "
A cső falvastagsága0.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.2235
Hajó magassága (cm)38.61
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7322900045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Légnyomásesés (0.1 psi)
    • Ház mélysége (4 ")
    • Ház magassága (11 ")
    • Ház hossza (14 ")
    • Ház típusa (peremes)
    • Tekercsek bankonként (1)
    • Száraz izzó belépése (55 F)
    • Arcfelület (0.75 négyzetláb)
    • Fin magasság (9 ")
    • Fin hossza (12 ")
    • Finom anyag (alumínium)
    • Uszony vastagsága (0.006 hüvelyk)
    • Fin típus (szinusz)
    • Finom per hüvelyk (10)
    • Folyadék típusa (meleg víz)
    • Kilépő száraz izzó (80.9 F)
    • Táp- és visszacsatlakozás (3/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatÁr
Precíziós tekercsek W101612N fűtőtekercs 375cfm 0.9 gpm 4 x 8 x 14 | AE3VRY 5GEM4 W101612N375 cfm€628.95
Precíziós tekercsek W1011212N Fűtőtekercs 600cfm 1.8gpm 4 x 14 x 14 | AE3VTA 5GEM6 W1011212N600 cfm€752.15
Precíziós tekercsek W1011224N Fűtőtekercs 1200cfm 3.9gpm 4 x 14 x 26 | AE3VTB 5GEM7 W1011224N1200 cfm€896.63
Precíziós tekercsek W1011524N fűtőtekercs 1500cfm 5.0 gpm 4 x 17 x 26 | AE3VTC 5GEM8 W1011524N1500 cfm€926.36
Precíziós tekercsek W1011824N Fűtőtekercs 1800cfm 5.7gpm 4 x 20 x 26 | AE3VTD 5GEM9 W1011824N1800 cfm€1,096.34
Precíziós tekercsek W102612N Fűtőtekercs 375cfm 2.0 gpm 4 x 8 x 14 | AE3VTE 5GEN0 W102612N375 cfm€905.12
Precíziós tekercsek W102912N Fűtőtekercs 450cfm 2.8gpm 4 x 11 x 14 | AE3VTF 5GEN1 W102912N450 cfm€984.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION COILS W101912N fűtőspirál 450cfm 1.3gpm 4 x 11 x 14
€743.71 /Mértékegység