Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 44822 Arbor Shim 0.0150 x 1 3/8 Id - 10 db-os csomag | AE3ZMV 5GY55

PRECISION BRAND 44822 Arbor Shim 0.0150 x 1 3/8 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3ZMV Típus: 44822Kereszthivatkozás: 5GY55
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
€46.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
színekRózsaszín
Belül Dia.1.375 "
Belül Dia. Megértés+0.015 "
AnyagPVC
Dia kívül.1.875 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.005 "
Rockwell KeménységNem értékelt
Temp. Hatótávolság-10-tól 155 fokig
Szakítószilárdság6600 psi
Vastagság0.381mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.00075 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagsági toleranciaBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésRockwell KeménységSzakítószilárdságÁr
PRECISION BRAND 25112 Arbor Shim 0.0150 x 3/8 Id - 10 db | AE3TPV 5FY49 25112+/- 0.001 "0.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.53
PRECISION BRAND 25132 Arbor Shim 0.0150 x 1/2 Id - 10 db | AE3TQQ 5FY68 25132+/- 0.001 "0.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.63
PRECISION BRAND 25152 Arbor Shim 0.0150 x 5/8 Id - 10 db | AE3TRL 5FY87 25152+/- 0.001 "0.625 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.90
PRECISION BRAND 25172 Arbor Shim 0.0150 x 3/4 Id - 10 db | AE3UFM 5GA18 25172+/- 0.001 "0.750 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.59
PRECISION BRAND 25192 Arbor Shim 0.0150 x 7/8 Id - 10 db | AE3UGH 5GA37 25192+/- 0.001 "0.875 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.52
PRECISION BRAND 25232 Arbor Shim 0.0150 x 1 1/8 Id - 10 db-os csomag | AE3UHZ 5GA75 25232+/- 0.001 "1.125 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.48
PRECISION BRAND 25252 Arbor Shim 0.0150 x 1 1/4 Id - 10 db | AE3UJV 5GA94 25252+/- 0.001 "1.25 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 44822 Arbor Shim 0.0150 x 1 3/8 Id - 10 darabos csomag
€46.49 /Mértékegység