Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 44585 alátétlemez PVC 0.0600 hüvelykes átlátszó - 3 db | AE3VNT 5GE96

PRECISION BRAND 44585 Shim készlet lap PVC 0.0600 hüvelykes átlátszó - 3 csomag

Raktáron
Tétel: AE3VNT Típus: 44585Kereszthivatkozás: 5GE96
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
€143.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
színekSzűrő kikapcsolása
Hosszúság tolerancia+/- 0.0625 "
AnyagPVC
nedvszívás0.15%
Méret5 x 20 "
Temp. Hatótávolság-10-tól 155 fokig
Szakítószilárdság14,000 psi
Vastagság1.524mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típuslap
Szélesség tűrés+/- 0.0625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)51.05
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód3920490000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömörítés ide: (0.70%)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMéretSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaÁr
PRECISION BRAND 44540 alátétlemez Pvc 0.0075 hüvelykes matt - 10 db-os csomag | AE3VNH 5GE87 44540Matte5 x 20 "6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "€141.59
PRECISION BRAND 44545 alátétlemez PVC 0.0100 hüvelykes barna - 10 db-os csomag | AE3VNJ 5GE88 44545barna5 x 20 "6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "€145.05
PRECISION BRAND 44550 alátétlemez Pvc 0.0125in fekete - 10 db-os csomag | AE3VNK 5GE89 44550Fekete5 x 20 "6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "€151.23
PRECISION BRAND 44555 alátétlemez PVC 0.0150 hüvelykes rózsaszín - 10 db-os csomag | AE3VNL 5GE90 44555Rózsaszín5 x 20 "6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "€136.72
PRECISION BRAND 44565 alátétlemez PVC 0.025 hüvelykes fehér - 10 db-os csomag | AE3VNN 5GE92 44565fehér5 x 20 "6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "€174.07
PRECISION BRAND 44570 alátétlemez PVC 0.03 hüvelykes korall - 10 db-os csomag | AE3VNP 5GE93 44570Korall5 x 20 "6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "€187.78
PRECISION BRAND 44575 alátétlemez PVC 0.0400 hüvelykes átlátszó - 3 db | AE3VNQ 5GE94 44575Szűrő kikapcsolása5 x 20 "14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "€104.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 44585 Shim készlet lap PVC 0.0600 hüvelykes átlátszó - 3 csomag
€143.78 /Mértékegység