Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 42134 hornyolt alátétfül B 0.0005 hüvelykes - 20 db-os csomag | AE3VLK 5GE34

PRECISION BRAND 42134 réselt alátét fül B 0.0005 hüvelyk - 20 csomag

Raktáron
Tétel: AE3VLK Típus: 42134Kereszthivatkozás: 5GE34

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€23.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéselt alátét
Csavar mérete5 / 8 "
színekEzüst
Hossz3"
AnyagPoliészter
MéretB
Rés mélysége1.5 "
Slot Width3 / 4 "
Tab Magasság11 / 16 "
Fül szélessége11 / 16 "
Temp. Hatótávolság-90-tól 300 fokig
Szakítószilárdság30,000 psi
Vastagság0.013mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.000025 "
típusA Tab
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságCsavar méreteszínekSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaSzélességHosszÁr
PRECISION BRAND 42100 hornyolt alátétfül Aa 0.0005 hüvelyk - 20 db-os csomag | AE3UTR 5GB90 42100-90-tól 300 fokig1 / 4 "Ezüst30,000 psi0.013mm+/- 0.000025 "1"1"€16.60
PRECISION BRAND 42101 hornyolt alátétfül Aa 0.0010 hüvelyk - 20 db-os csomag | AE3UTT 5GB91 42101-90-tól 300 fokig1 / 4 "Borostyán30,000 psi0.025mm+/- 0.00005 "1"1"€17.12
PRECISION BRAND 42102 hornyolt alátétfül Aa 0.0015 hüvelyk - 20 db-os csomag | AE3UTU 5GB92 42102-90-tól 300 fokig1 / 4 "Lila30,000 psi0.038mm+/- 0.000075 "1"1"€17.12
PRECISION BRAND 42103 hornyolt alátétfül Aa 0.0020 hüvelyk - 20 db-os csomag | AE3UTV 5GB93 42103-90-tól 300 fokig1 / 4 "Piros30,000 psi0.051mm+/- 0.0001 "1"1"€23.92
PRECISION BRAND 42104 hornyolt alátétfül Aa 0.0030 hüvelyk - 20 db-os csomag | AE3UTW 5GB94 42104-90-tól 300 fokig1 / 4 "Zöld30,000 psi0.076mm+/- 0.00015 "1"1"€19.42
PRECISION BRAND 42105 hornyolt alátétfül Aa 0.0040 hüvelyk - 20 db-os csomag | AE3UTX 5GB95 42105-90-tól 300 fokig1 / 4 "Cserez30,000 psi0.102mm+/- 0.0002 "1"1"€28.46
PRECISION BRAND 42106 hornyolt alátétfül Aa 0.0050 hüvelyk - 20 db-os csomag | AE3UTY 5 GB96 42106-90-tól 300 fokig1 / 4 "Kék30,000 psi0.127mm+/- 0.00025 "1"1"€33.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 42134 réselt alátét fül B 0.0005 hüvelyk - 20 csomag
€23.63 /Mértékegység