Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 29016 Music Wire Type 302 Rozsdamentes acél 6 0.016 In | AE7EHL 5XE89

PRECISION BRAND 29016 302-es zenehuzal rozsdamentes acél 6 0.016 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7EHL Típus: 29016Kereszthivatkozás: 5XE89

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€284.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMusic Wire
Láb per Lb.1464
Anyag302-es típusú rugós edzett, teljesen kemény, rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság308,000 psi
Csomagszám1
CsomagtípusAdagoló doboz
csomag súlya1 font.
Vastagság0.016 "/ 0.406 mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0004 "
Teljes hossz1464 láb.
Huzalméret száma6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7223001005
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMin. SzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaTeljes hosszÁr
PRECISION BRAND 29006 Music Wire Type 302 Rozsdamentes acél 4/0 0.006 In | AE7EBL 5XB95 29006325,000 psi0.006 "/ 0.152 mm+/- 0.0002 "10,404 "€911.24
PRECISION BRAND 29007 Music Wire Type 302 Rozsdamentes acél 3/0 0.007 In | AE7EHC 5XE81 29007325,000 psi0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644 láb.€710.04
PRECISION BRAND 29008 Music Wire Type 302 Rozsdamentes acél 2/0 0.008 In | AE7EHD 5XE82 29008325,000 psi0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0003 "5853 láb.€615.38
PRECISION BRAND 29009 Music Wire Type 302 Rozsdamentes acél 1/0 0.009 In | AE7EHE 5XE83 29009325,000 psi0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0003 "4624 láb.€494.07
PRECISION BRAND 29010 Music Wire Type 302 Rozsdamentes acél 1 0.010 In | AE7EHF 5XE84 29010320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746 láb.€397.75
PRECISION BRAND 29011 Music Wire Type 302 Rozsdamentes acél 2 0.011 In | AE7EHG 5XE85 29011318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096 láb.€426.84
PRECISION BRAND 29012 Music Wire Type 302 Rozsdamentes acél 3 0.012 In | AE7EHH 5XE86 29012316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601 láb.€409.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 29016 302-es zenehuzal rozsdamentes acél 6 0.016 hüvelyk
€284.65 /Mértékegység