Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 25257 Arbor Shim 0.0620 x 1 1/4 Id - 10 db | AE3UKA 5GA99

PRECISION BRAND 25257 Arbor Shim 0.0620 x 1 1/4 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3UKA Típus: 25257Kereszthivatkozás: 5GA99

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€36.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
Belül Dia.1.25 "
Belül Dia. Megértés+0.011 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.1.75 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.002 "
Rockwell KeménységB90
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság80,000 psi
Vastagság1.575mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0025 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
PRECISION BRAND 25117 Arbor Shim 0.0620 x 3/8 Id - 10 db-os csomag | AE3TQA 5FY54 251170.375 "0.625 "€18.71
PRECISION BRAND 25137 Arbor Shim 0.0620 x 1/2 Id - 10 db | AE3TQW 5FY73 251370.500 "0.75 "€19.15
PRECISION BRAND 25157 Arbor Shim 0.0620 x 5/8 Id - 10 db | AE3TRU 5FY94 251570.625 "1"€25.41
PRECISION BRAND 25177 Arbor Shim 0.0620 x 3/4 Id - 10 db | AE3UFT 5GA23 251770.750 "1.125 "€31.97
PRECISION BRAND 25197 Arbor Shim 0.0620 x 7/8 Id - 10 db | AE3UGN 5GA42 251970.875 "1.375 "€33.46
PRECISION BRAND 25237 Arbor Shim 0.0620 x 1 1/8 Id - 10 db-os csomag | AE3UJE 5GA80 252371.125 "1.625 "€36.70
PRECISION BRAND 25277 Arbor Shim 0.0620 x 1 3/8 Id - 10 db-os csomag | AE3UPZ 5GB28 252771.375 "1.875 "€42.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 25257 Arbor Shim 0.0620 x 1 1/4 Id - 10 darabos csomag
€36.14 /Mértékegység