Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 25250 Arbor Shim 0.0100 x 1 1/4 Id - 10 db | AE3UJT 5GA92

PRECISION BRAND 25250 Arbor Shim 0.0100 x 1 1/4 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3UJT Típus: 25250Kereszthivatkozás: 5GA92
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
€24.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
Belül Dia.1.25 "
Belül Dia. Megértés+0.011 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.1.75 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.002 "
Rockwell KeménységB90
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság80,000 psi
Vastagság0.254mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.00075 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagsági toleranciaBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésRockwell KeménységSzakítószilárdságÁr
PRECISION BRAND 25110 Arbor Shim 0.0100 x 3/8 Id - 10 db | AE3TPT 5FY47 25110+/- 0.00075 "0.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.52
PRECISION BRAND 25130 Arbor Shim 0.0100 x 1/2 Id - 10 db | AE3TQN 5FY66 25130+/- 0.00075 "0.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.71
PRECISION BRAND 25150 Arbor Shim 0.0100 x 5/8 Id - 10 db-os csomag | AE3TRJ 5FY85 25150+/- 0.00075 "0.625 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.83
PRECISION BRAND 25170 Arbor Shim 0.0100 x 3/4 Id - 10 db | AE3UFK 5GA16 25170+/- 0.00075 "0.750 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.82
PRECISION BRAND 25190 Arbor Shim 0.0100 x 7/8 Id - 10 db | AE3UGF 5GA35 25190+/- 0.00075 "0.875 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.40
PRECISION BRAND 25230 Arbor Shim 0.0100 x 1 1/8 Id - 10 db | AE3UHX 5GA73 25230+/- 0.00075 "1.125 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.81
PRECISION BRAND 25270 Arbor Shim 0.0100 x 1 3/8 Id - 10 db | AE3UPR 5GB21 25270+/- 0.00075 "1.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€25.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 25250 Arbor Shim 0.0100 x 1 1/4 Id - 10 darabos csomag
€24.56 /Mértékegység