Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 23110 alátét készlet Roll High Blue Steel 0.0020 In | AC9WWW 3L707

PRECISION BRAND 23110 Shim készlet tekercs magas kék acél 0.0020 In

Raktáron
Tétel: AC9WWW Típus: 23110Kereszthivatkozás: 3L707
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
€100.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
Hosszúság tolerancia+ 3 / -0.250 "
AnyagKék edzett rugós acél
Rockwell KeménységC48-C51
Méret3 x 50 "
kedélyEdzett és edzett
Szakítószilárdság230,000 psi
Vastagság0.051mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0005 "
típusTekercs
Szélesség tűrés+/- 0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7326908588
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellHosszúság toleranciaMéretVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
PRECISION BRAND 23120 alátét készlet Roll High Blue Steel 0.0030 In | AC9WWX 3L709 23120+ 3 / -0.250 "3 x 50 "0.076mm+/- 0.0005 "Tekercs€109.94
PRECISION BRAND 23130 alátét készlet Roll High Blue Steel 0.0040 In | AC9WWY 3L711 23130+ 3 / -0.250 "5 x 50 "0.102mm+/- 0.0005 "Tekercs€116.73
PRECISION BRAND 23145 alátét készlet Roll High Blue Steel 0.0050 In | AC9WWZ 3L713 23145+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.127mm+/- 0.00075 "Tekercs€102.32
PRECISION BRAND 23155 alátét készlet Roll High Blue Steel 0.0060 In | AC9WXA 3L715 23155+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.152mm+/- 0.00075 "Tekercs€102.67
PRECISION BRAND 23165 Shim Stock roll High Blue Steel 0.0070 In | AC9WXB 3L717 23165+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.178mm+/- 0.00075 "Tekercs€104.14
PRECISION BRAND 23170 alátétlemez magas fekete acél 0.0080 - 2 db | AC9WXC 3L719 23170+0.125 "6 x 25 "0.203mm+/- 0.00075 "lap€118.82
PRECISION BRAND 23180 alátétlemez, kék acél 0.01 hüvelykes - 2 db | AC9WXD 3L721 23180+0.125 "6 x 25 "0.254mm+/- 0.001 "lap€126.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 23110 Shim készlet tekercs magas kék acél 0.0020 In
€100.26 /Mértékegység