Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 21039 Music Wire acélötvözet 17 0.039 In | AC9WVK 3L574

PRECISION BRAND 21039 Zenehuzal acél ötvözet 17 0.039 In

Raktáron
Tétel: AC9WVK Típus: 21039Kereszthivatkozás: 3L574
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
€22.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMusic Wire
Láb per Lb.247
AnyagSzénacél ötvözet 1085
Min. Szakítószilárdság316,000 psi
Csomagszám1
CsomagtípusAdagoló doboz
Vastagság0.039 "/ 0.991 mm
Huzalméret száma17

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7223001031
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMin. SzakítószilárdságVastagságÁr
PRECISION BRAND 21010 Music Wire Acélötvözet 1 0.010 In | AC9WUL 3L538 21010Nagy szén-dioxid-tartalmú acél 1085387,000 PSI0.010 "/ 0.254 mm€98.13
PRECISION BRAND 21012 Music Wire acélötvözet 3 0.012 In | AC9WUQ 3L543 21012Szénacél ötvözet 1085377,000 PSI0.012 "/ 0.305 mm€87.62
PRECISION BRAND 21014 Music Wire acélötvözet 5 0.014 In | AC9WUT 3L547 21014Szénacél ötvözet 1085369,000 PSI0.014 "/ 0.356 mm€53.62
PRECISION BRAND 21016 Music Wire acélötvözet 6 0.016 In | AC9WUU 3L549 21016Szénacél ötvözet 1085362,000 PSI0.016 "/ 0.406 mm€41.97
PRECISION BRAND 21018 Music Wire acélötvözet 7 0.018 In | AC9WUW 3L552 21018Szénacél ötvözet 1085356,000 PSI0.018 "/ 0.457 mm€38.21
PRECISION BRAND 21020 Music Wire acélötvözet 8 0.020 In | AC9WUX 3L554 21020Szénacél ötvözet 1085350,000 PSI0.020 "/ 0.508 mm€34.44
PRECISION BRAND 21022 Music Wire acélötvözet 9 0.022 In | AC9WUY 3L556 21022Szénacél ötvözet 1085345,000 PSI0.022 "/ 0.559 mm€31.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 21039 Zenehuzal acél ötvözet 17 0.039 In
€22.72 /Mértékegység