Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 21018 Music Wire acélötvözet 7 0.018 In | AC9WUW 3L552

PRECISION BRAND 21018 Zenehuzal acél ötvözet 7 0.018 In

Raktáron
Tétel: AC9WUW Típus: 21018Kereszthivatkozás: 3L552
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
€38.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMusic Wire
Láb per Lb.1156
AnyagSzénacél ötvözet 1085
Min. Szakítószilárdság356,000 PSI
Csomagszám1
CsomagtípusAdagoló doboz
Vastagság0.018 "/ 0.457 mm
Huzalméret száma7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7223001031
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMin. SzakítószilárdságVastagságÁr
PRECISION BRAND 21010 Music Wire Acélötvözet 1 0.010 In | AC9WUL 3L538 21010Nagy szén-dioxid-tartalmú acél 1085387,000 PSI0.010 "/ 0.254 mm€98.13
PRECISION BRAND 21012 Music Wire acélötvözet 3 0.012 In | AC9WUQ 3L543 21012Szénacél ötvözet 1085377,000 PSI0.012 "/ 0.305 mm€87.62
PRECISION BRAND 21014 Music Wire acélötvözet 5 0.014 In | AC9WUT 3L547 21014Szénacél ötvözet 1085369,000 PSI0.014 "/ 0.356 mm€53.62
PRECISION BRAND 21016 Music Wire acélötvözet 6 0.016 In | AC9WUU 3L549 21016Szénacél ötvözet 1085362,000 PSI0.016 "/ 0.406 mm€41.97
PRECISION BRAND 21020 Music Wire acélötvözet 8 0.020 In | AC9WUX 3L554 21020Szénacél ötvözet 1085350,000 PSI0.020 "/ 0.508 mm€34.44
PRECISION BRAND 21022 Music Wire acélötvözet 9 0.022 In | AC9WUY 3L556 21022Szénacél ötvözet 1085345,000 PSI0.022 "/ 0.559 mm€31.41
PRECISION BRAND 21024 Music Wire acélötvözet 10 0.024 In | AC9WUZ 3L558 21024Szénacél ötvözet 1085341,000 PSI0.024 "/ 0.610 mm€26.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 21018 Zenehuzal acél ötvözet 7 0.018 In
€38.21 /Mértékegység