Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWR-GRIP TL6AMB1420T14L tapadókorongos rögzítés, 1/4-20 x 1/4 menetes csap | AC2QYM 2MDF1

POWR-GRIP TL6AMB1420T14L tapadókorongos rögzítés, 1/4-20 x 1/4 menetes csap

Raktáron
Tétel: AC2QYM Típus: TL6AMB1420T14LKereszthivatkozás: 2MDF1
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
€145.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívócsésze tartó
Max. Betöltés70 font
Szerelési méret1/4"-20 x 1/4"
Szerelési típusMenetes csap
Platform anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.44
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ideiglenes vákuumtartó, hogy nincs szükség lyukak fúrására
    • A biztonsági piros vonaljelző jelentős vákuumveszteséget jelez
    • A vákuumpárna azonnali kioldást tesz lehetővé a felületek megjelölése vagy sérülése nélkül
    • Visszacsapó szeleppel van ellátva, amely lehetővé teszi az újratöltést a maradék vákuum vesztesége nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésSzerelési méretSzerelési típusPlatform anyagaÁr
POWR-GRIP TL3AMB1420T38L tapadókorong tartó 3 hüvelyk átmérővel 1 / 4-20x3 / 8 | AC2QYJ 2MDE7 TL3AMB1420T38L15 font1/4"-20 x 3/8"Menetes csapFém€95.71
POWR-GRIP LJ45AMC1420T tapadókorong tartó 4.5 hüvelyk átmérőjű 1 / 4-20 | AC2QYK 2MDE8 LJ45AMC1420T40 font1 / 4 "-20Menetes betétPolikarbonát€104.63
POWR-GRIP LJ45AMP1420T38L tapadókorong tartó 4.5 átmérő 1 / 4-20x3 / 8 | AC2QYL 2MDE9 LJ45AMP1420T38L40 font1/4"-20 x 3/8"Menetes csapPolikarbonát€134.82
POWR-GRIP TL6TD tapadókorongos rögzítés 6 hüvelyk átmérőjű lekötés | AC2QYN 2MDF2 TL6TD70 font-Kötelező óvadékAcél€146.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWR-GRIP TL6AMB1420T14L tapadókorongos rögzítés, 1/4-20 x 1/4 menetes csap
€145.85 /Mértékegység