EATON 80-as sorozatú fotoelektromos érzékelő kapcsolótestek


Az Eaton 80-as sorozatú fotoelektromos érzékelő kapcsolótestei poros, piszkos, nedves, füstös és párás alkalmazási környezetekben tárgyak jelenlétének vagy hiányának érzékelésére szolgálnak. Elektromos szerelvényekben, panelekben és EOEM-ekben használják.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
8880C-6502
€2,535.61
ajánlatkérés
A
8880C-7501
€742.12
ajánlatkérés
B
8880C-6501
€2,535.61
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A fényérzékeny eszköz érzékeli egy tárgy jelenlétét/hiányát.
  • Az érzékelő LED fényforrással rendelkezik, amely fénysugarat küld az észlelt tárgy felé.
  • Az érzékelő ezután jelet küld a kapcsolótestnek, miután a tárgy megszakítja a fénysugarat.
  • Az áramkör ezután a kapcsoló konkrét konfigurációjától függően aktiválódik vagy deaktiválódik.
  • Az érzékelő érzékenysége a kapcsolótesten található beépített érzékenységszabályozóval állítható be.
  • A kapcsoló testén található LED-jelzők vizuális visszajelzést adnak az érzékelő és az áramkör állapotáról.

Jellemzők

  • Ezek az érzékelő kapcsolótestek Noryl burkolattal rendelkeznek az alacsony nedvességfelvétel és a fokozott hidrolízis-ellenállás érdekében.
  • 9 érzékelőfejjel, 3 logikai modullal és 7 vezérlőalapegységgel szállítják az érzékelőt az alkalmazásnak megfelelően.
  • Ezek a fotoelektromos érzékelők LED-jelzőkkel vannak felszerelve, hogy egyszerű vizuális visszajelzést kapjanak az érzékelő teljesítményéről.
  • Állítható érzékenységi beállításokkal rendelkeznek a jobb teljesítmény érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szerelési lehetőségeket tesznek lehetővé ezek a kapcsolótestek?

Az Eaton 80-as sorozatú kapcsolótestek lehetővé teszik a panelre, falra vagy mennyezetre való felszerelést az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.

Mekkora ezeknek az érzékelőkapcsolótesteknek az üzemi hőmérséklete?

-4 és 121 F között.

Hogyan szereljük fel az Eaton 80-as sorozatú fotoelektromos érzékelő kapcsolótesteit?

  • Határozza meg a kapcsolótest megfelelő rögzítési helyét.
  • Szerelje fel a tartókonzolt a pontos rögzítőelemek használatával.
  • Csatlakoztassa az érzékelőfejet a mellékelt csatlakozókábellel.
  • Kösse be a kapcsoló testét az elektromos áramkörbe a szerelési kézikönyvben szereplő kapcsolási rajz szerint.
  • Szabályozza az érzékelő érzékenységét a kapcsolótesten található beépített érzékenységszabályzó segítségével.
  • Tesztelje a kapcsolót, hogy megfelelően működik-e vagy sem.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?