Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWR-GRIP LJ45AMP1420T38L tapadókorong tartó 4.5 átmérő 1 / 4-20x3 / 8 | AC2QYL 2MDE9

POWR-GRIP LJ45AMP1420T38L tapadókorongos rögzítés 4.5 átmérő 1/4-20x3/8

Raktáron
Tétel: AC2QYL Modell: LJ45AMP1420T38LKereszthivatkozás: 2MDE9
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
€134.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívócsésze tartó
Max. Betöltés40 font
Szerelési méret1/4"-20 x 3/8"
Szerelési típusMenetes csap
Platform anyagaPolikarbonát

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csésze mérete (4-1 / 2 "átmérőjű)
    • Csésze típus (konkáv)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésSzerelési méretSzerelési típusPlatform anyagaÁr
POWR-GRIP TL3AMB1420T38L tapadókorong tartó 3 hüvelyk átmérővel 1 / 4-20x3 / 8 | AC2QYJ 2MDE7 TL3AMB1420T38L15 font1/4"-20 x 3/8"Menetes csapFém€95.71
POWR-GRIP LJ45AMC1420T tapadókorong tartó 4.5 hüvelyk átmérőjű 1 / 4-20 | AC2QYK 2MDE8 LJ45AMC1420T40 font1 / 4 "-20Menetes betétPolikarbonát€104.63
POWR-GRIP TL6AMB1420T14L tapadókorongos rögzítés, 1/4-20 x 1/4 menetes csap | AC2QYM 2MDF1 TL6AMB1420T14L70 font1/4"-20 x 1/4"Menetes csapAlumínium€145.85
POWR-GRIP TL6TD tapadókorongos rögzítés 6 hüvelyk átmérőjű lekötés | AC2QYN 2MDF2 TL6TD70 font-Kötelező óvadékAcél€146.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWR-GRIP LJ45AMP1420T38L tapadókorongos rögzítés 4.5 átmérő 1/4-20x3/8
€134.82 /Mértékegység