TELJESÍTMÉNY ETV400-15 keverőszelep Bronz 3 - 83.2 Gpm | AF8EDF 25CC62

POWERS ETV400-15 keverőszelep Bronz 3 - 83.2 Gpm

Raktáron
Tétel: AF8EDF Modell: ETV400-15Kereszthivatkozás: 25CC62

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,177.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő szelep
test anyagaBronz
Áramlási sebesség3-83.2 gpm
Bemeneti méret1.25 "
Bemeneti hőmérséklet (hideg)40 fok és 80 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)180 fok F
Bemeneti típusNPT
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti méret1.5 "
Kimeneti típusNPT
Teljes magasság8.5 "
Teljes szélesség16 "
Temp. Hatótávolság60 fok és 95 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.43
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód8481809015

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusTeljes magasságTeljes szélességÁr
POWERS ES150-11 keverőszelep, bronz, 1 - 8.7 gpm | AF8EDD 25CC60 ES150-111-8.7 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT3.875 "7.75 "€1,942.22
TELJESÍTMÉNY ETV200-13 Keverőszelep Bronz 3 - 32.9 Gpm | AF8EDE 25CC61 ETV200-133-32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "€2,383.93
TELJESÍTMÉNY ETV500-17 Keverőszelep Bronz 3 - 119.4 Gpm | AF8EDG 25CC63 ETV500-173-119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "€6,171.22
POWERS ES150-10 keverőszelep bronz 1 - 8.7 Gpm | AF8EDH 25CC64 ES150-101-8.7 gpm1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT3.875 "7.75 "€1,883.38
POWERS ETV200-10 Keverőszelep Bronz 3 - 32.9 Gpm | AF8EDJ 25CC65 ETV200-103-32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "€2,831.17
POWERS ETV400-10 keverőszelep bronz 3 - 83.2 Gpm | AF8EDK 25CC66 ETV400-103-83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "€4,274.53
TELJESÍTMÉNY ETV500-10 Keverőszelep Bronz 3 - 119.4 Gpm | AF8EDL 25CC67 ETV500-103-119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "€5,109.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS ETV400-15 keverőszelep Bronz 3 - 83.2 Gpm
€4,177.51 /Mértékegység