Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 06206-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/8 Inch Size, 50Pk | AF9RHW 30RZ40

POWERS FASTENERS 06206-PWR bővítő behúzható horgony, 3/8 hüvelykes méret, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AF9RHW Típus: 06206-PWRKereszthivatkozás: 30RZ40
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
€338.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Fúrófej mérete1 / 2 "
Hossz1 9 / 16 "
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység1-9 / 16 "
Menetmélység5 / 8 "
Menetméret3 / 8-16
típusDrop-In

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3815
Hajó magassága (cm)5.99
Hajó hossza (cm)8
Hajószélesség (cm)11.4
HS-kód7318159000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 06206-PWR bővítő behúzható horgony, 3/8 hüvelykes méret, 50 Pk
€338.17 /csomag