Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17277.050.0500 U csavar hosszú rozsdamentes acél 1/2-13 cső 5 bemenet | AE7LMZ 5ZB12

APPROVED VENDOR U17277.050.0500 U csavar hosszú rozsdamentes acél 1/2-13 cső 5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7LMZ Modell: U17277.050.0500Kereszthivatkozás: 5ZB12
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
€46.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez5"
Belső hossza7 13 / 16 "
Belső szélesség5.625 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza3"
Menetméret1 / 2-13
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4676
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0500 U csavar hosszú rozsdamentes acél 1/2-13 cső 5 hüvelyk
€46.20 /Mértékegység