Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3552-3/8X.407 Helical Insert, 3/8-18 Thread Size, 0.562 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DAY 5WZK3

POWERCOIL 3552-3/8X.407 csavaros betét, 3/8-18 menetméret, 0.562 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7DAY Modell: 3552-3/8X.407Kereszthivatkozás: 5WZK3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€77.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret21 / 32 "
Ingyenes tekercs Dia.0.828 "
Hossz0.562 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
Méret3 / 8-18
Koppintson a Méretek elemre3 / 8-18
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaNPT
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3552-3/8X.407 csavaros betét, 3/8-18 menetméret, 0.562 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10 pk
€77.42 /csomag