Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TECHLITE SZIGETELÉS 0379-0075IP100-PF-0930-02 Csőszigetelés 1-1/8 hüvelyk belső átmérője 4 láb hosszúság fehér | AD8ZCR 4NNZ7

TECHLITE INSULATION 0379-0075IP100-PF-0930-02 Csőszigetelés 1-1/8 hüvelyk belső átmérőjű 4 láb hosszúság fehér

Raktáron
Tétel: AD8ZCR Model: 0379-0075IP100-PF-0930-02Kereszthivatkozás: 4NNZ7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€146.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszigetelés
Kb. "R" érték6.18
Kb. „R” faktor6.18
színekfehér
A vascső méretéhez3 / 4 "
Cső OD esetén1-1 / 8 "
Szigetelés Névleges azonosító1.125 "
Szigetelés típusaCsuklós, önzáró lap
Hossz4 láb.
AnyagMelamin hab
Temp. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Falvastagság1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)127.51
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKb. „R” faktorszínekSzigetelés Névleges azonosítóSzigetelés típusaÁr
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-0050IP100-PF-0000-00 Csőszigetelés 7/8 hüvelyk Id 4 láb hosszúság szürke | AD8ZAX 4NNV2 0079-0050IP100-PF-0000-006.57Világos Szürke7 / 8 "Csuklós€72.53
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-0075IP100-PF-0000-00 Csőszigetelés 1-1/8 hüvelyk x 4 láb hosszúság szürke | AD8ZAY 4NNV3 0079-0075IP100-PF-0000-006.18Világos Szürke1.125 "Csuklós, önzáró lap€88.54
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-0100IP100-PF-0000-00 Csőszigetelés 1-3/8 hüvelyk x 4 láb hosszúság szürke | AD8ZAZ 4NNV4 0079-0100IP100-PF-0000-005.82Világos Szürke1.375 "Csuklós, önzáró lap€94.44
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-0125IP100-PF-0000-00 Csőszigetelés 1-5/8 hüvelyk x 4 láb hosszúság szürke | AD8ZBA 4NNV5 0079-0125IP100-PF-0000-005.53Világos Szürke1.625 "Csuklós, önzáró lap€92.14
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-0150IP100-PF-0000-00 Csőszigetelés 1-7/8 hüvelyk x 4 láb hosszúság szürke | AD8ZBB 4NNV6 0079-0150IP100-PF-0000-005.37Világos Szürke1.875 "Csuklós, önzáró lap€104.60
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-0200IP100-PF-0000-00 Csőszigetelés 2-3/8 hüvelyk x 4 láb hosszúság szürke | AD8ZBC 4NNV7 0079-0200IP100-PF-0000-005.12Világos Szürke2.375 "Csuklós, önzáró lap€104.54
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-0250IP100-PF-0000-00 Csőszigetelés 3 hüvelyk azonosító 4 láb hosszú szürke | AD8ZBD 4NNV8 0079-0250IP100-PF-0000-004.91Világos Szürke3"Csuklós€140.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHLITE INSULATION 0379-0075IP100-PF-0930-02 Csőszigetelés 1-1/8 hüvelyk belső átmérőjű 4 láb hosszúság fehér
€146.07 /Mértékegység