Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3534-9/16X1.0DSL Helical Insert, 9/16-18 Thread Size, 0.562 Inch Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DFY 5WZZ8

POWERCOIL 3534-9/16X1.0DSL csavaros betét, 9/16-18 menetméret, 0.562 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE7DFY Típus: 3534-9/16X1.0DSLKereszthivatkozás: 5WZZ8
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
€11.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret37 / 64 "
Ingyenes tekercs Dia.0.691 "
Hossz0.562 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
Méret9 / 16-18
Koppintson a Méretek elemre9 / 16-18
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3534-9/16X1.0DSL csavaros betét, 9/16-18 menetméret, 0.562 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 5 pk
€11.57 /csomag