Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3520-8.00X1.5D csavarmenetes betét, M8 X 1.25 menetméret, 12 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk | AE7DBW 5WZN4

POWERCOIL 3520-8.00X1.5D csavaros betét, M8 x 1.25 menetméret, 12 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7DBW Modell: 3520-8.00X1.5DKereszthivatkozás: 5WZN4
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
€14.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret8.3mm
Ingyenes tekercs Dia.10.35mm
Hossz12 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM8 x 1.25
Koppintson a Méretek elemreM8 x 1.25
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318190000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3520-8.00X1.5D csavaros betét, M8 x 1.25 menetméret, 12 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk
€14.91 /csomag