Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3520-4.00X2.0DSL csavaros betét, M4 X 0.70 menetméret, 8 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk | AE7DUK 5XAD3

POWERCOIL 3520-4.00X2.0DSL csavaros betét, M4 x 0.70 menetméret, 8 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7DUK Modell: 3520-4.00X2.0DSLKereszthivatkozás: 5XAD3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€7.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret4.2mm
Ingyenes tekercs Dia.4.90mm
Hossz8"
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM4 x 0.7
Koppintson a Méretek elemreM4 x 0.70
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3520-4.00X2.0DSL csavaros betét, M4 x 0.70 menetméret, 8 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk
€7.71 /csomag