HAYWARD YS10400T Y-szűrő 4 hüvelykes menetes | AC8MDH 3CEF1

HAYWARD YS10400T Y-szűrő 4 hüvelykes menetes

Raktáron
Tétel: AC8MDH Modell: YS10400TKereszthivatkozás: 3CEF1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,587.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY-szűrő
Fúvóport (NPT)4"
csatlakozásCsavarmenetes
Magasság11.75 "
AnyagPVC
Max. Nyomás150 psi
KépernyőPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealFPM
Méret4mm
Szélesség6.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3325
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHáz anyagaAnyagSzélességÁr
HAYWARD YS10400S Y-szűrő 4 hüvelykes aljzat | AC8MDK 3CEF3 YS10400SFoglalatPVCPVC6.18 "€1,587.81
HAYWARD YS10400TU Y-szűrő 4 hüvelykes True Union PVC | AC8MFF 3CEP8 YS10400TUCsavarmenetes-PVC6.18 "€1,907.08
HAYWARD YS20400S Y-szűrő 4 hüvelykes csatlakozóaljzat-csatlakozás | AC8MGG 3CEU6 YS20400SFoglalatCPVCCPVC5.75 "€2,859.28
HAYWARD YS20400T Y-szűrő 4 hüvelykes menetes csatlakozás | AC8MGJ 3CEU8 YS20400TSzál-CPVC5.75 "€2,858.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YS10400T Y-szűrő 4 hüvelykes menetes
€1,587.81 /Mértékegység