Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3520-14.00X1.0D Helical Insert, M14 X 2.00 Thread Size, 14mm Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DCQ 5WZR2

POWERCOIL 3520-14.00X1.0D csavaros betét, M14 x 2.00 menetméret, 14 mm hosszú, rozsdamentes acél, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE7DCQ Modell: 3520-14.00X1.0DKereszthivatkozás: 5WZR2
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
€7.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret14.5mm
Ingyenes tekercs Dia.17.35mm
Hossz14 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM14 x 2
Koppintson a Méretek elemreM14 x 2.00
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318190000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3520-14.00X1.0D csavaros betét, M14 x 2.00 menetméret, 14 mm hosszú, rozsdamentes acél, 5 pk
€7.94 /csomag