ARO 200-as sorozatú háromutas, kétállású kézi légszabályozó szelep


Szűrő
Levegőszelep típusa: 3-utas, 2-helyzetű , Test anyaga: Cink Die Cast , Max. Nyomás: 150 psi , Teljes hossz: 1.75 " , Teljes szélesség: 11 / 16 " , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 160 fok F között
StílusModellMűködtető / VisszaCFMTérfogat-együtthatócsatlakozásTeljes magasságCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
224-2 °C
Gomb / tavasz40.1Cső3 15 / 64 "5 / 32 "€218.10
B
201-2 °C
Ujjbegy kar / rugó40.1Cső2 11 / 64 "5 / 32 "€131.02
C
203-2 °C
Hosszú görgőkar / rugó40.1Cső2.5 "5 / 32 "€137.01
D
209-2 °C
Csapos dugattyú / rugó40.1Cső1 47 / 64 "5 / 32 "€106.67
E
214-2 °C
Dugattyú / rugó40.1Cső2 47 / 64 "5 / 32 "€170.04
F
223-2 °C
Megtartott Toggle / Manual40.1Cső3 11 / 64 "5 / 32 "€173.38
G
212-C
Henger / tavasz7.50.2Cső1.875 "5 / 32 "€126.21
H
212-2 °C
Henger / tavasz40.1Cső2.25 "5 / 32 "€153.52
I
202-2 °C
Görgőkar / rugó40.1Cső5 5 / 16 "5 / 32 "€129.54
J
202-C
Görgőkar / rugó7.50.2NPT1.625 "1 / 8 "€101.27

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?