Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5YL45 Gfci 2 Feet Tri Cord | AE7HXD

POWER FIRST 5YL45 Gfci 2 láb három vezeték

Raktáron
Tétel: AE7HXD Modell: 5YL45
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
€93.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolható GFCI hármas kimenettel
erősítők15
színekSárga
Configuration3 kimenet
Vezetékhossz2 láb.
A ház értékeléseKültér
Mérő / vezető12/3
Hz60
AnyagTartós, nagy teherbírású műanyag
NEC kábeljelölésSJTW
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása(3) 5-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Hossztartomány9 "- 4 láb.
Típus visszaállításaKézikönyv
Feszültségértékelés120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8536308000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTípus visszaállításaFeszültségértékelésÁr
POWER FIRST 11X431 Gfci (3) 5-15r 2 láb sárga automatikus visszaállítás | AA3WPM 11X431PolikarbonátAutomatikus125 VAC€82.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5YL45 Gfci 2 láb három vezeték
€93.41 /Mértékegység