Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 11X431 Gfci (3) 5-15r 2 láb sárga automatikus visszaállítás | AA3WPM

POWER FIRST 11X431 Gfci (3) 5-15r 2 láb sárga automatikus visszaállítás

Raktáron
Tétel: AA3WPM Modell: 11X431
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
€82.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolható GFCI hármas kimenettel
erősítők15
színekSárga
Configuration3 kimenet
Vezetékhossz2 láb.
A ház értékeléseKültér
Mérő / vezető12/3
Hz60
AnyagPolikarbonát
NEC kábeljelölésSJTW
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása(3) 5-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Hossztartomány9 "- 4 láb.
Típus visszaállításaAutomatikus
Feszültségértékelés125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8536308000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTípus visszaállításaFeszültségértékelésÁr
POWER FIRST 5YL45 Gfci 2 Feet Tri Cord | AE7HXD 5 YL45Tartós, nagy teherbírású műanyagKézikönyv120 VAC€93.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 11X431 Gfci (3) 5-15r 2 láb sárga automatikus visszaállítás
€82.21 /Mértékegység