Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AR ÉSZAK-AMERIKA AR40236 Szivattyúszelep tiltó 4000 Psi 3-3/4 In | AC8JEY 3ANW3

A.R. NORTH AMERICA AR40236 Szivattyúszelep tiltó 4000 Psi 3-3/4 In

Raktáron
Tétel: AC8JEY Modell: AR40236Kereszthivatkozás: 3ANW3

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€198.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyúszelep letiltó
Méretek1-1 / 2 "W x 3-3 / 4" L
AnyagSárgaréz / rozsdamentes acél
Max. Folyadék hőmérséklete160 fok F
Max. Nyomás4000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8413919080
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellMéretekMax. NyomásÁr
AR ÉSZAK-AMERIKA AR40235 Pump Valve Disabler 3000 Psi 3-1/4 In | AC8JEW 3ANW1 AR402351-1 / 4 "W x 3-1 / 4" L3000 psi€210.23
AR ÉSZAK-AMERIKA AR40161 Szivattyúszelep Disabler 4000 Psi 3-1/4 In | AC8JEX 3ANW2 AR401611-1 / 4 "W x 3-1 / 4" L4000 psi€183.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR40236 Szivattyúszelep tiltó 4000 Psi 3-3/4 In
€198.31 /Mértékegység