Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5UYJ8 vezeték csatlakozó szárny piros - 100 db-os csomag | AE6TQL

POWER FIRST 5UYJ8 Wire Connector Wing Red - Pack Of 100

Raktáron
Tétel: AE6TQL Modell: 5UYJ8
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
€26.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarja be a vezeték csatlakozóját
színekPiros
Magasság1.25 "
Hossz0.63 "
Max. Feszültség600
Max. Huzalkombináció5 # 12 Megoldás
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Huzalkombináció3 # 16
Min. Vezetékméret18 AWG
Szélesség0.91 "
HuzaltípusRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8546900000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Gyorsan és egyszerűen illeszthető a megfelelő csatlakozó a vezeték méretéhez. A héjakat úgy tervezték, hogy ellenálljanak a 221F (105C) hőmérsékletnek. Jól működik szilárd vagy sodrott huzallal.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszMax. FeszültségMax. VezetékméretMin. VezetékméretSzélességPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 5UYH6 vezeték csatlakozó szárny kék - 25 db-os csomag | AE6TPY 5UYH6Kék0.59 "0.88 "6006 AWG14 AWG-25€15.05
POWER FIRST 5UYH7 vezetékcsatlakozó narancssárga - 300 db-os csomag | AE6TPZ 5UYH7narancs0.69 "0.38 "60014 AWG22 AWG0.48 "300€54.57
POWER FIRST 5UYH8 vezetékcsatlakozó sárga Pk175 | AE6TQA 5UYH8Sárga0.86 "0.44 "60010 AWG22 AWG0.55 "175€48.58
POWER FIRST 5UYH9 vezetékcsatlakozó piros - 150 db-os csomag | AE6TQB 5UYH9Piros0.94 "0.5 "60010 AWG22 AWG0.55 "150€36.00
POWER FIRST 5UYJ1 vezetékcsatlakozó szárny piros - 300 darabos csomag | AE6TQD 5UYJ1Piros0.86 "0.63 "6008 AWG18 AWG0.91 "300€56.58
POWER FIRST 5UYJ2 vezetékcsatlakozó szürke - 100 db-os csomag | AE6TQE 5UYJ2Szürke0.94 "0.31 "30014 AWG22 AWG0.34 "100€17.93
POWER FIRST 5UYJ3 vezetékcsatlakozó kék - 100 db-os csomag | AE6TQF 5UYJ3Kék1.04 "0.5 "30014 AWG22 AWG0.39 "100€17.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5UYJ8 Wire Connector Wing Red - Pack Of 100
€26.09 /csomag