Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5UYJ3 vezetékcsatlakozó kék - 100 db-os csomag | AE6TQF

POWER FIRST 5UYJ3 vezetékcsatlakozó kék – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6TQF Modell: 5UYJ3
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
€17.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarja be a vezeték csatlakozóját
színekKék
Magasság1.04 "
Hossz0.5 "
Max. Feszültség300
Max. Huzalkombináció3 # 16
Max. Vezetékméret14 AWG
Min. Huzalkombináció2 # 22
Min. Vezetékméret22 AWG
Szélesség0.39 "
HuzaltípusRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8546900000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Gyorsan és egyszerűen illeszthető a megfelelő csatlakozó a vezeték méretéhez. A héjakat úgy tervezték, hogy ellenálljanak a 221F (105C) hőmérsékletnek. Jól működik szilárd vagy sodrott huzallal.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszMax. FeszültségMax. VezetékméretMin. VezetékméretSzélességPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 5UYH6 vezeték csatlakozó szárny kék - 25 db-os csomag | AE6TPY 5UYH6Kék0.59 "0.88 "6006 AWG14 AWG-25€15.05
POWER FIRST 5UYH7 vezetékcsatlakozó narancssárga - 300 db-os csomag | AE6TPZ 5UYH7narancs0.69 "0.38 "60014 AWG22 AWG0.48 "300€54.57
POWER FIRST 5UYH8 vezetékcsatlakozó sárga Pk175 | AE6TQA 5UYH8Sárga0.86 "0.44 "60010 AWG22 AWG0.55 "175€48.58
POWER FIRST 5UYH9 vezetékcsatlakozó piros - 150 db-os csomag | AE6TQB 5UYH9Piros0.94 "0.5 "60010 AWG22 AWG0.55 "150€36.00
POWER FIRST 5UYJ1 vezetékcsatlakozó szárny piros - 300 darabos csomag | AE6TQD 5UYJ1Piros0.86 "0.63 "6008 AWG18 AWG0.91 "300€56.58
POWER FIRST 5UYJ2 vezetékcsatlakozó szürke - 100 db-os csomag | AE6TQE 5UYJ2Szürke0.94 "0.31 "30014 AWG22 AWG0.34 "100€17.93
POWER FIRST 5UYJ4 vezetékcsatlakozó narancssárga - 100 db-os csomag | AE6TQG 5UYJ4narancs1.01 "0.38 "60014 AWG22 AWG0.48 "100€22.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5UYJ3 vezetékcsatlakozó kék – 100 db-os csomag
€17.68 /csomag