Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5HN11 Raceway 15a 10 Outlet 6 Feet Szürke | AE4AWT

POWER FIRST 5HN11 Raceway 15a 10 Outlet 6 Feet szürke

Raktáron
Tétel: AE4AWT Modell: 5HN11
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
€102.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVersenypálya
erősítők15
színekSzürke
Vezetékhossz6 láb.
Mérő / vezető14/3
Magasság1.25 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz48 "
Max. Amper15
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stílusFüggőleges
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma10
Kapcsolók száma0
A transzformátor kimenetek száma0
Outlet Center távolság4-11 / 32 "
TöltöttségjelzőNem
Feszültség125
Szélesség1.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.503
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)8
Hajószélesség (cm)6.5
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA foglalat konfigurálásaerősítőkVezetékhosszKimenetek számaFeszültségSzélességMérő / vezetőMagasságÁr
POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Outlet 72 In | AC2UBF 2MV375-15R1515 láb.241252.12 "14/31 61 / 64 "€124.36
ajánlatkérés
POWER FIRST 2MV38 Raceway 30a 120v 24 Outlet 48 In | AC2UBG 2MV385-15R2012 láb.241201.62 "10/31.25 "€258.77
POWER FIRST 2MV39 Raceway 20a 120v 36 Kimenet | AC2UBH 2MV395-15R2012 láb.361201.62 "10/31.25 "€247.14
ajánlatkérés
POWER FIRST 2MV41 Raceway 20a 120v 10 Kimenet | AC2UBK 2MV415-20R206 láb.101251.62 "12/31.25 "€134.37
POWER FIRST 5HN20 Raceway 15a 12 Outlet 6 Feet Szürke | AE4AWW 5HN205-15R156 láb.121251.62 "14/31.25 "€90.10
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5HN11 Raceway 15a 10 Outlet 6 Feet szürke
€102.54 /Mértékegység