POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Outlet 72 In | AC2UBF

POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Outlet 72 In

Tétel: AC2UBF Modell: 2MV37
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€150.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVersenypálya
erősítők15
színekSzürke
Vezetékhossz15 láb.
Mérő / vezető14/3
FokozatIpari
Magasság1 61 / 64 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz72 "
Max. Amper15
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stílusFüggőleges
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma24
Kapcsolók száma0
A transzformátor kimenetek száma0
Outlet Center távolság2 1 / 2 "
TöltöttségjelzőNem
Feszültség125
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.844
Hajó magassága (cm)188.8
Hajó hossza (cm)9
Hajószélesség (cm)8
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA foglalat konfigurálásaerősítőkVezetékhosszKimenetek számaFeszültségSzélességMérő / vezetőMagasságÁr
POWER FIRST 2MV38 Raceway 30a 120v 24 Outlet 48 In | AC2UBG 2MV385-15R2012 láb.241201.62 "10/31.25 "€258.77
POWER FIRST 2MV39 Raceway 20a 120v 36 Kimenet | AC2UBH 2MV395-15R2012 láb.361201.62 "10/31.25 "€247.14
ajánlatkérés
POWER FIRST 2MV41 Raceway 20a 120v 10 Kimenet | AC2UBK 2MV415-20R206 láb.101251.62 "12/31.25 "€134.06
POWER FIRST 5HN11 Raceway 15a 10 Outlet 6 Feet Szürke | AE4AWT 5HN115-15R156 láb.101251.62 "14/31.25 "€102.54
POWER FIRST 5HN20 Raceway 15a 12 Outlet 6 Feet Szürke | AE4AWW 5HN205-15R156 láb.121251.62 "14/31.25 "€90.10
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Outlet 72 In
€150.48 /Mértékegység