HUGHES SAFETY H5GS45G-1H Emergency Safety Shower, Floor Mounted, 120 V | CE7PXK 30272

HUGHES SAFETY H5GS45G-1H vészhelyzeti biztonsági zuhany, padlóra szerelhető, 120 V

Raktáron
Tétel: CE7PXK Modell: H5GS45G-1HKereszthivatkozás: 30272

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,382.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSürgősségi zuhanykombináció

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96

Termék részletek:

    • Hughes Safety H5GS45G-1H önálló biztonsági zuhany olyan helyekre, ahol a víz megfagy a rendkívül alacsony hőmérséklet miatt
    • Poliuretán külső köpeny és hab az optimális szigetelés és korrózióállóság érdekében
    • Beépített fedéllel van ellátva a szem-/arclemosó egységen, amely tisztán és szennyeződéstől mentesen tartja a tálat
    • 29 és 87 psi közötti nyomáson üzemeltethető, és -4 °F körüli környezeti hőmérsékleten is üzemeltethető
    • ANSI-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY 18G75G Sürgősségi biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, padlóra szerelhető, ABS | CE7PVY 30086 18G75G€2,456.83
HUGHES SAFETY 18GS75G Sürgősségi biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, padlóra szerelhető, ABS | CE7PVZ 30087 18GS75G€3,171.53
HUGHES SAFETY 18G85G padlóra szerelhető kombinált zuhany szem-/arclemosóval | CE7PWA 30088 18G85G€2,620.41
HUGHES SAFETY 18GS85G kombinált biztonsági zuhany arcmosóval, padlóra szerelhető | CE7PWB 30089 18GS85G€2,654.66
HUGHES SAFETY 18G45G kombinált beltéri biztonsági zuhany szem-/arclemosóval | CE7PWC 30090 18G45G€2,736.04
HUGHES SAFETY 18GS45G kombinált beltéri biztonsági zuhany szem-/arclemosóval | CE7PWD 30091 18GS45G€2,748.90
HUGHES SAFETY 18G45GT kombinált zuhany- és szemmosó állomás, padlóra szerelhető | CE7PWE 30092 18G45GT€2,916.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY H5GS45G-1H vészhelyzeti biztonsági zuhany, padlóra szerelhető, 120 V
€7,382.75 /Mértékegység